Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso6.36 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- RPM Máx.6300 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5320 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePTRY-HT
- UPC_NO841946147677