Motion
53B203
Lubricante de corte de acero inoxidable - Tipo: Lubricante de corte de acero inoxidable, 350 ml/ 11.8 fl.oz., botella exprimible
Artículo MI #11613600
No. Fabricante 53B203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante de corte de acero inoxidable - Tipo: Lubricante de corte de acero inoxidable, 350 ml/ 11.8 fl.oz., botella exprimible
Artículo MI #11613600
No. Fabricante 53B203

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    350 ml / 11.8 fl.oz.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Taladrado, operaciones de mecanizado, fresado, escariado, serrado, torneado, escariado
  • Aplicación
    Raspado, operaciones de mecanizado, taladrado, fresado, escariado, serrado, torneado
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Apretar el frasco
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Contiene aditivos para presión extrema (EP); no tóxicos, biodegradables; sin disolventes, sin azufre y sin cloro; propiedades de alta lubricidad y refrigeración; STAINLESSCUT es un lubricante de corte de alta resistencia diseñado para operaciones de corte de metales difíciles. Formulado para acero inoxidable, aleaciones y aleaciones ferrosas.
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Sin petróleo
  • Código de armonización
    3403.99.9090
  • Número de Upc del fabricante
    662980172971
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Aplicación del material
    Aleaciones ferrosas, aleaciones, acero inoxidable
  • Tipo de aceite
    Aceite de corte
  • Cantidad del paquete
    12.000
  • Punto de vertido
    -11 °F
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Serie
    CORTE INOXIDABLE
  • Nombre/número comercial
    CORTE INOXIDABLE
  • Tipo
    Lubricante de corte de acero inoxidable
  • UPC_NO
    662980172971

Descripción general

Descripción del fabricante
53B203 BOTELLA EXPRIMIBLE DE CORTE INOXIDABLE/350ML
  • Contiene aditivos para presión extrema (EP); no tóxicos, biodegradables; sin disolventes, sin azufre y sin cloro; propiedades de alta lubricidad y refrigeración; STAINLESSCUT es un lubricante de corte de alta resistencia diseñado para operaciones de corte de metales difíciles. Formulado para acero inoxidable, aleaciones y aleaciones ferrosas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron