Motion
53D816
LÍQUIDO COLGANTE 5L
Artículo MI #11613614
No. Fabricante 53D816
Precio277.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LÍQUIDO COLGANTE 5L
Artículo MI #11613614
No. Fabricante 53D816
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
Precio277.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 l / 1.3 gal
  • Peso
    10.2 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Interruptores y puntos del transportador, diferenciales en unidades de acoplamiento, cadenas de carretillas elevadoras, pasadores de bloqueo, quitanieves, bisagras, etc.
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Disolvente clorado sin silicona; Deja una película pegajosa, transparente, sin goteo y duradera que resiste el desgaste; Temperatura de trabajo: -35 a 200°C; Se adhiere extremadamente bien a las superficies; Biodegradable; Desplaza el agua y la humedad; Penetra en las holguras finas; HANG-ON , es un lubricante de mantenimiento altamente adhesivo que proporciona una lubricación eficaz y duradera en condiciones difíciles y durante largos períodos de tiempo.
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Sin silicona
  • Código de armonización
    3403.99.9090
  • Número de Upc del fabricante
    662980179581
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Aplicación del material
    Todos los metales
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Nombre/número comercial
    COLGANTE-ENCENDIDO
  • Tipo
    Lubricante adhesivo
  • UPC_NO
    662980179581

Descripción general

Descripción del fabricante
53D816 LÍQUIDO COLGANTE/5L
  • Disolvente clorado sin silicona; Deja una película pegajosa, transparente, sin goteo y duradera que resiste el desgaste; Temperatura de trabajo: -35 a 200°C; Se adhiere extremadamente bien a las superficies; Biodegradable; Desplaza el agua y la humedad; Penetra en las holguras finas; HANG-ON , es un lubricante de mantenimiento altamente adhesivo que proporciona una lubricación eficaz y duradera en condiciones difíciles y durante largos períodos de tiempo.