Motion
53F225
BLOQUE DE SALPICADURAS HT LIQUIDE 3.78 L
Artículo MI #11613623
No. Fabricante 53F225
Precio87.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BLOQUE DE SALPICADURAS HT LIQUIDE 3.78 L
Artículo MI #11613623
No. Fabricante 53F225
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
Precio87.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3.78 l/1 gal (EE. UU.)

Detalles

  • Apariencia
    Líquido
  • Aplicación
    Soldadura anti-salpicaduras
  • Formulación base
    Agua
  • Biodegradabilidad
    Biodegradable
  • Contenido de disolventes clorados
    Sin disolventes clorados
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3810.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980506134
  • Compensación de pintura
    Compatible con pintura
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • UPC_NO
    662980506134

Descripción general

Descripción del fabricante
53F225 BLOQUE DE SALPICADURAS HT / 3.78L
  • Biodegradable
  • Sin COV, sin disolventes y sin silicona
  • No interfiere con el proceso de adhesión de la pintura
  • Inodoro
  • Rango de amperaje efectivo: 100 – 400 A
  • Permite la soldadura de múltiples pasadas