Motion
53G015
UNO S F LIMPIADOR/DESENGRASANTE SIN ESPUMA DE ALTA RESISTENCIA 3.78 L
Artículo MI #11613634
No. Fabricante 53G015
Precio69.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UNO S F LIMPIADOR/DESENGRASANTE SIN ESPUMA DE ALTA RESISTENCIA 3.78 L
Artículo MI #11613634
No. Fabricante 53G015
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
Precio69.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3.78 l / 1 gal
  • Altura total
    11.8 pulg.
  • Ancho general
    6.3 pulg.
  • Peso
    8.9 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin espuma
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Limpiador/desengrasante
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverización y uso
  • Certificación
    CAS, CFIA, LES, NSF, VOC Free
  • Tipo de producto químico
    Acuoso
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Rosa
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    40:1
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Varias tasas de dilución según el tamaño y el uso
  • Código de armonización
    3402.20.9090
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980055366
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    65°C / 149 °F
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    UNO℮ S F
  • Tipos de productos
    Desengrasante limpiador industrial
  • Aroma
    Desmayo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Hormigón, plástico, acero inoxidable, acero, suelos
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    662980055366

Descripción general

Descripción del fabricante
53G015 UNO S F, 3.78L
  • No inflamable, sin disolventes, sin COV; la tecnología de surfactantes de baja energía limpia a temperaturas más bajas; contiene inhibidores de corrosión para evitar la oxidación instantánea; diluible hasta 40:1; sin espuma para sistemas de limpieza de alta presión o agitación; UNO SF℮ es un potente limpiador/desengrasante sin espuma altamente concentrado que puede eliminar la suciedad y la grasa en todas sus instalaciones. Los usos van desde el lavado de suelos y el lavado a presión de piezas grandes hasta las lavadoras automáticas de piezas. Excelente sustituto de limpiadores a base de disolventes. Categoría NSF A1, registro n.o 142609.