Motion
53G123
CB 100 ALU LIMPIADOR NATURAL POTENTE, DESENGRASANTE 500ML PK12
Artículo MI #11613654
No. Fabricante 53G123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CB 100 ALU LIMPIADOR NATURAL POTENTE, DESENGRASANTE 500ML PK12
Artículo MI #11613654
No. Fabricante 53G123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    500 ml / 16.9 fl.oz.
  • Altura total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2.8 pulg.
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Desengrasante limpiador natural
  • Contenido de alcohol
    3% - 7%
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Limpiador/desengrasante
  • Instrucciones de aplicación
    RTU
  • Certificación
    Sin COV, NSF
  • Tipo de producto químico
    Acuoso
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Botella rociadora
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Biodegradable
  • Código de armonización
    3402.20.9090
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980771679
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    40°C (104°F)
  • Cantidad del paquete
    12.000
  • Línea de productos
    CB 100™ ALU
  • Tipos de productos
    Limpiador para Alu
  • Aroma
    Manzana verde
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Aluminio, latón, cobre, acero inoxidable, acero
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    662980771679

Descripción general

Descripción del fabricante
53G123 CB 100 ALU, 500ML
  • Aroma agradable: sin vapores ni vapores fuertes; Formulado con protección especial contra la corrosión; Sin manchas, no manchado; Listo para usar, no cáustico, no peligroso, sin fosfato, y sin butilo; Gran poder de limpieza a temperatura ambiente; 0.21 % de contenido de COV - compatible con carbohidratos; Biodegradable; Sistemas ultrasónicos; Eliminación de refrigerantes y aceites de corte de piezas en talleres de máquinas; Desengrasar los componentes del motor durante las operaciones de reparación y reconstrucción; Baños de inmersión o uso con sistemas de limpieza Bio-Circle, incluidos: inmersión CleanBox, CleanBox COMPACT S CleanBox MAXI, CleanBox MEGA; ; CB 100™ ALU es un potente limpiador/desengrasante impulsado por nuestra exclusiva tecnología Nature Boost. Similar a la solución de limpieza CB 100™ , pero especialmente diseñada para limpiar aluminio y aleaciones sensibles. Sustituye a los disolventes peligrosos y a los productos a base de petróleo para mejorar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Categoría NSF A1, registro n.o 163931.