Motion
D6-RRDSA1-48
Clasificación D, ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #11615435
No. Fabricante D6-RRDSA1-48
Precio1,976.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación D, ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #11615435
No. Fabricante D6-RRDSA1-48
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
Precio1,976.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    50.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    61.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    61.38 pulg.
  • Peso
    150.145 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-RRDSA1-48 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron