Motion
D6-LI35-24
Clasificación D, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #11615464
No. Fabricante D6-LI35-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación D, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #11615464
No. Fabricante D6-LI35-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    25.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    36.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    37.75 pulg.
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Transportadores planos de impacto de eje vivo
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-LI35-24 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle