Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho42 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje51 pulg.
- Diámetro del rodillo7 pulg.
- Longitud del rodillo46 pulg.
- Diámetro del eje30 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento47.75 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7 pulg.
- Anchura total del fotograma54 pulg.
- Peso88.47 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA E
- Tipo de rodilloDevolución
- MaterialAcero
- UPC_NO697950255958
Descripción general
Descripción del fabricante
E7-R-42-04-7S CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer