Motion
E7-R-60-04-7S
Clasificación E, ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #11615575
No. Fabricante E7-R-60-04-7S
Precio1,065.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación E, ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #11615575
No. Fabricante E7-R-60-04-7S
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
Precio1,065.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    64 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    65.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    72 pulg.
  • Peso
    121.37 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950255910

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-R-60-04-7S CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle