Motion
62AX08228S
Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #11631993
No. Fabricante 62AX08228S
Precio193.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #11631993
No. Fabricante 62AX08228S
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
Precio193.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    10.1250 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Radio giratorio
    5.7500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Dureza
    85 Costa A
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    62
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Maneta de granate sobre núcleo de aluminio
  • Tipo de rueda
    AX - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
62AX08228S 8X2 POL URA RID TOP DE RUEDA GIRATORIA