Motion
TB-1628
Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TB-1628 1.012 X 1.75 X 1/8in
Artículo MI #11640179
No. Fabricante TB-1628
Precio5.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TB-1628 1.012 X 1.75 X 1/8in
Artículo MI #11640179
No. Fabricante TB-1628
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
Precio5.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0120 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Altura total
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.0465 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TB-1628 1.012 X 1.75 X 1/8in
  • ECCN
    EAR99
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Código de armonización
    8483.30.8090
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TB1628
  • Número de Upc del fabricante
    00846802071660
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.015
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802071660

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-1628 1.012 X 1.75 X 1/8IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron