Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5050 pulg.
- Interior Diámetro38.2000 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo13.79 N/mm^2;2000 psi
- Exterior Diámetro2.5050 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1-1/2 pulg.
- Peso0.0905 lb, 0.041 kg
Detalles
- Detalles adicionalesProductos de stock estándar;autolubricante;cumple con RoHS;cumple con REACH;cumple conDFARS
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónCojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TB-2440 1.505 X 2.505 X 1/8in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.01
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteTB2440
- Número de Upc del fabricante00846802072209
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieTB
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802072209