Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- Altura total0.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Peso0.079 lb
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- País de origenEE. UU.
- DescripciónM812-8 1/2 X 3/4 X 1in 660/932 Cojinete de manguito de Brnz fundido
- ECCNEAR99
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Código de armonización8483.30.8090
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteM8128
- Número de Upc del fabricante00846802071592
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071592