Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.0040 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro5.7550 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Ancho general5.7500 pulg.
- Peso3.0187 lb
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSS-160184-32 5.004 X 5.755 X 2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- ECCNEAR99
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Código de armonización8483.30.8090
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.005
- Tolerancia de longitud± .0075
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS16018432
- Número de Upc del fabricante00846802048709
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.005
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802048709