Motion
60TU64
Manguito liso y cojinete bridado - 3.7500 pulg. D.I., 3.9375 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #11640198
No. Fabricante 60TU64
Precio78.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 3.7500 pulg. D.I., 3.9375 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #11640198
No. Fabricante 60TU64
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
Precio78.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interior
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    3.7500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.9375 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 3.7478 a 3.7500 pulg.
  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    Cojinete del manguito de PTFE de acero 60TU64 3.75 X 3.9375 X 4.000in
  • ECCN
    EAR99
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Código de armonización
    7318.29.0000
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    60TU64
  • Número de Upc del fabricante
    00846802054441
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, ROHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802054441

Descripción general

Descripción del fabricante
60TU64 3.75 X 3.9375 X 4.000IN ACERO PTF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron