Motion
SES211

NTN
SES211

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 1.9055 in Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11643525
No. Fabricante SES211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SES211

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 1.9055 in Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11643525
No. Fabricante SES211
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2795 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8268 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    1.9055 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5750 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITAS DE ACERO INOXIDABLE SES211 BU