Motion
SUCT201

NTN
SUCT201

Unidad de recogida de cojinetes de bolas serie Sentinel - Orificio de 12 mm, Carcasa de acero inoxidable, Collarín de tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #11644311
No. Fabricante SUCT201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCT201

Unidad de recogida de cojinetes de bolas serie Sentinel - Orificio de 12 mm, Carcasa de acero inoxidable, Collarín de tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #11644311
No. Fabricante SUCT201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    76.0 mm, 3.0000 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1.2500 pulg.; 32.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro del orificio
    0.7500 pulg., 19.0 mm
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    ST204N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCT201
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC201
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCT201 BU ACERO INOXIDABLE COMPLETO