Motion
SUCT206-20

NTN
SUCT206-20

Unidad de captación de cojinete de bolas serie Sentinel - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #11644332
No. Fabricante SUCT206-20
Precio605.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCT206-20

Unidad de captación de cojinete de bolas serie Sentinel - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #11644332
No. Fabricante SUCT206-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio605.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    89.0 mm, 3.5000 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1.4600 pulg.; 37.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.8700 pulg., 22.0 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Peso
    3.09 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    ST206N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCT206-20
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC206-20
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4550253035213

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCT206-20 BU COMPLETE STAINLESS STEEL