Motion
UCFU-13/16

NTN
UCFU-13/16

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 13/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11644618
No. Fabricante UCFU-13/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFU-13/16

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 13/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11644618
No. Fabricante UCFU-13/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    13/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1875 pulg.
  • Longitud total
    3.7813 pulg.
  • Ancho general
    1.5313 pulg.
  • Peso
    4.564 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC205-013D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FU205D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593204
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC205-013D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFU-13/16 BU COMPLETA ULTRA CLASE IM
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
Los clientes también compraron