Motion
UCHB211-203D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO

NTN
UCHB211-203D1 BU COMPLETE STANDARD DUTY

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #11644663
No. Fabricante UCHB211-203D1 BU COMPLETE STANDARD DUTY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHB211-203D1 BU COMPLETE STANDARD DUTY

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #11644663
No. Fabricante UCHB211-203D1 BU COMPLETE STANDARD DUTY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    2.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9687 pulg.
  • Altura total
    6.2187 pulg.
  • En general Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.9687 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    RP 1 1/4

Detalles

  • Número de cojinete
    UC211-203D1
  • ID de la carcasa
    HB211D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHB211-203D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO