Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base2.1250 pulg., 54.0 mm
- Longitud del centro del perno al centro5.4062 pulg.
- Diámetro interno40 mm
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general2.2515 pulg.
- Peso4.22 lb
Detalles
- Número de cojineteUC208D1
- País de origenJP
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaP208N1D1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359225020
- RPM Máx.3700 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6550 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Cojinete de repuestoUC208D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO4547359225020
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.