Motion
UCUP208

NTN
UCUP208

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 40 mm, Material de acero, Resistencia ligera
Artículo MI #11644792
No. Fabricante UCUP208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP208

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 40 mm, Material de acero, Resistencia ligera
Artículo MI #11644792
No. Fabricante UCUP208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.3125 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total
    116 mm
  • Ancho general
    2.2515 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC208
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    UP208
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230253
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230253

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP208 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO