Motion
UCX12-206D1

NTN
UCX12-206D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 4.7244 pulg. D.E., 2.5630 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11644796
No. Fabricante UCX12-206D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX12-206D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 4.7244 pulg. D.E., 2.5630 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11644796
No. Fabricante UCX12-206D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Inner Ring Width  
    2.5630 pulg.
  • Outer Ring Width  
    1.2598 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.7244 pulg.
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.96 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX12-206D1 INSERTOS DE BU PARA APLICACIONES MEDIAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron