Especificaciones
Detalles
- DescripciónCONTROLADOR Y BOMBA DE DIAFRAGMA DE 4" - 316/TFE
- Material del diafragmaTFE
- Grupo y claseBombas dosificadoras
- Número de catálogo del fabricanteCLD400-316-TFE
- Presión máxima de descarga93 psi
- Volumen máximo de descarga45 gal/h
- Línea de productosWilliams
- Tipos de productosBombas neumáticas
- Material de la bomba316/TFE
Descripción general
- El diafragma Gylon® ofrece una amplia gama de compatibilidades
- Enfoque del diseño del cartucho
- El desplazamiento se ajusta mediante un diseño de derivación hidráulica
- Cinco tamaños en dos carcasas hacen que sea reconfigurable in situ
- Controlador neumático, émbolo y alojamiento del pistón, y relé común con la serie V
- Sistema hidráulico sellado sin mantenimiento
- Opciones de detección de fugas de diafragma doble