Motion
CP500V225CRV

WILLIAMS
CP500V225CRV

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE ÉMBOLO DE 1/2" - CERM/VITON, presión de descarga máx. de 1750 PSI, caudal máx. de 2.3 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #11646196
No. Fabricante CP500V225CRV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS
CP500V225CRV

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE ÉMBOLO DE 1/2" - CERM/VITON, presión de descarga máx. de 1750 PSI, caudal máx. de 2.3 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #11646196
No. Fabricante CP500V225CRV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    BOMBA DE ÉMBOLO DE 1/2" Y CONTROLADOR -CERM/VITON
  • Grupo y clase
    Bombas dosificadoras
  • Número de catálogo del fabricante
    CP500V225CRV
  • Presión máxima de descarga
    1750 psi
  • Volumen máximo de descarga
    2.3 gal/h
  • Línea de productos
    Williams
  • Tipos de productos
    Bombas neumáticas
  • Material de la bomba
    CERM/VITON

Descripción general

Descripción del fabricante
CP500V225CRV BOMBA DE ÉMBOLO DE 1/2" Y
  • Funcionamiento neumático
  • Resistente a la corrosión
  • Reducción de caudal alto
  • Mayor fiabilidad
  • Mantenimiento sencillo
  • Facilidad de instalación
  • Intrínsecamente seguro
  • Modo manual o automático con válvula de solenoide