Motion
SKC-24
SKC-24
Artículo MI #11650311
No. Fabricante SKC-24
Precio13.08 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SKC-24
Artículo MI #11650311
No. Fabricante SKC-24
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
Precio13.08 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    13 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción,Fabricación de metal,Estampado
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    MANGUITO DE COMPUESTO RESISTENTE A CORTES 24 PULG.
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC),Aclare en agua fría,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC),Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    SKC-24
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes
  • UPC_NO
    53300080951

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO COMPUESTO RESISTENTE A CORTES SKC-24 24
  • Funda de punto única fabricada con una combinación patentada de materiales de alto rendimiento y fibras resistentes a las llamas
  • Tejido con material Kevlar resistente
  • El ajuste holgado permite una comodidad y transpirabilidad superiores
  • Elástico en ambos extremos que permite que la manga permanezca en su sitio
  • Disponible en varias longitudes y con o sin orificio para el pulgar
  • Nivel de corte ANSI A3, clasificación de llama ANSI 4
  • Vendido por docenas de piezas
  • Nuestra manga de composite resistente a los cortes ofrece un alto nivel de protección contra cortes, al tiempo que proporciona una comodidad y un ajuste excepcionales. El manguito está compuesto por una combinación de materiales de alto rendimiento y fibras resistentes a las llamas, lo que permitirá su uso cuando se requiera protección accidental contra llamas y chispas. La construcción ligera aumentará la aceptación de los empleados y reducirá el riesgo de lesiones. Esta manga está disponible en cuatro longitudes, con o sin orificio para el pulgar y también en un diseño de parte superior ancha para bíceps más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron