Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
Detalles
- AplicaciónAutomoción,Fabricación de metal,Estampado
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMANGUITO DE COMPUESTO RESISTENTE A CORTES 24 PULG.
- Código de armonización6117809540
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC),Aclare en agua fría,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC),Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricanteSKC-24WH
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosMangas resistentes a cortes
- Tipo de protecciónMangas resistentes a cortes
- UPC_NO53300080951
Descripción general
- ANCHO, CON ORIFICIO DE CABELLO