Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXXS
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de aves, Procesamiento de carne de res, Procesamiento de cerdo, Entornos fríos
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónTHERMAL GUANTE CUTFLEX XXS
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante135826
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551065418
Descripción general
- El diseño de hilo compuesto térmico pendiente de patente proporciona calidez en una solución de un solo guante
- Capa exterior de punto sin costuras de un solo guante que mejora la ergonomía con mayor destreza
- Fibras duraderas que proporcionan una excelente resistencia a la abrasión
- Antimicrobiano
- CFR 21 : aprobado para contacto con alimentos
- Prelavado, preencogido
- Ambidiestro, nivel de abrasión ANSI 3, nivel de corte ANSI A7
- El guante Whizard® Thermo CutFlex es una solución de un solo guante que proporciona una calidez excepcional y una mayor destreza que las soluciones de dos guantes existentes. La tecnología de hilo compuesto con una mezcla de fibra especializada y una estructura de punto proporcionan una barrera térmica para garantizar el calor en entornos fríos. La capa exterior de punto sin costuras resistente a los cortes de un solo guante ofrece más destreza, lo que mejora la ergonomía y reduce los CTD.El guante Thermo CutFlex es ideal para aplicaciones de corte/procesamiento de alimentos, así como para otros entornos fríos donde la manipulación de objetos afilados requiere destreza a la vez que mantiene el calor.