Motion
135832
135832
Artículo MI #11650333
No. Fabricante 135832
Precio19.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
135832
Artículo MI #11650333
No. Fabricante 135832
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
Precio19.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de aves, Procesamiento de carne de res, Procesamiento de cerdo, Entornos fríos
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    THERMAL GUANTE CUTFLEX XXL
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    135832
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551065418

Descripción general

Descripción del fabricante
135832 GUANTES CUTFLEX THERMAL XXL
  • El diseño de hilo compuesto térmico pendiente de patente proporciona calidez en una solución de un solo guante
  • Capa exterior de punto sin costuras de un solo guante que mejora la ergonomía con mayor destreza
  • Fibras duraderas que proporcionan una excelente resistencia a la abrasión
  • Antimicrobiano
  • CFR 21 : aprobado para contacto con alimentos
  • Prelavado, preencogido
  • Ambidiestro, nivel de abrasión ANSI 3, nivel de corte ANSI A7
  • El guante Whizard® Thermo CutFlex es una solución de un solo guante que proporciona una calidez excepcional y una mayor destreza que las soluciones de dos guantes existentes. La tecnología de hilo compuesto con una mezcla de fibra especializada y una estructura de punto proporcionan una barrera térmica para garantizar el calor en entornos fríos. La capa exterior de punto sin costuras resistente a los cortes de un solo guante ofrece más destreza, lo que mejora la ergonomía y reduce los CTD.El guante Thermo CutFlex es ideal para aplicaciones de corte/procesamiento de alimentos, así como para otros entornos fríos donde la manipulación de objetos afilados requiere destreza a la vez que mantiene el calor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"