Motion
SCN-18
SCN-18
Artículo MI #11650381
No. Fabricante SCN-18
Precio7.45 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SCN-18
Artículo MI #11650381
No. Fabricante SCN-18
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
Precio7.45 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    18 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje automotriz, sello metálico, manejo de materiales, ensamblaje de piezas grandes
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    A5 MANGA CORTADA NO FR 18 PULG
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    SCN-18
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
SCN-18 A5 MANGA CORTADA NO FR 18 IN HEAT R
  • RESISTENTE AL CALOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good