Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.5 pulg.
Detalles
- AplicaciónAutomoción,Fabricación de metal,Estampado
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMANGUITO DE COMPUESTO RESISTENTE A CORTES 18 PULG.
- Código de armonización6117809540
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC),Aclare en agua fría,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC),Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricanteSKC-18
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosMangas resistentes a cortes
- Tipo de protecciónMangas resistentes a cortes
- UPC_NO53300080951
Descripción general
- Funda de punto única fabricada con una combinación patentada de materiales de alto rendimiento y fibras resistentes a las llamas
- Tejido con material Kevlar resistente
- El ajuste holgado permite una comodidad y transpirabilidad superiores
- Elástico en ambos extremos que permite que la manga permanezca en su sitio
- Disponible en varias longitudes y con o sin orificio para el pulgar
- Nivel de corte ANSI A3, clasificación de llama ANSI 4
- Vendido por docenas de piezas
- Nuestra manga de composite resistente a los cortes ofrece un alto nivel de protección contra cortes, al tiempo que proporciona una comodidad y un ajuste excepcionales. El manguito está compuesto por una combinación de materiales de alto rendimiento y fibras resistentes a las llamas, lo que permitirá su uso cuando se requiera protección accidental contra llamas y chispas. La construcción ligera aumentará la aceptación de los empleados y reducirá el riesgo de lesiones. Esta manga está disponible en cuatro longitudes, con o sin orificio para el pulgar y también en un diseño de parte superior ancha para bíceps más grandes.