Especificaciones
Dimensiones
- Altura total58 pulg.
- Longitud total63 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma60 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío188 lb
- Peso188 lb
- Diámetro de la rueda8 y 5 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Estantes de acero calibre 12
- Diseño de seis ruedas para una fácil maniobrabilidad y radio de giro cero
- Ruedas giratorias 4 y rígidas 2
- Ruedas de poliuretano sin marcas
- 2 Manos de tubo extraíbles que se extienden 48 por encima de la cubierta
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.