Motion
HE-1660-RS

LITTLE GIANT
HE-1660-RS

Camión de gama alta con estante extraíble
Artículo MI #11655380
No. Fabricante HE-1660-RS
Precio1,400.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
HE-1660-RS

Camión de gama alta con estante extraíble
Artículo MI #11655380
No. Fabricante HE-1660-RS
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
Precio1,400.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    57.5 pulg.
  • Longitud total
    63 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    60 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    16 pulg.
  • Peso del envío
    142 lb
  • Peso
    142 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 y 5 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE GAMA ALTA HE-1660-RS , ESTANTE EXTRAÍBLE
  • Estantes de acero calibre 12
  • Diseño de seis ruedas para una fácil maniobrabilidad y radio de giro cero
  • Ruedas giratorias 4 y rígidas 2
  • Ruedas de poliuretano sin marcas
  • 2 Manos de tubo extraíbles que se extienden 48 por encima de la cubierta
  • Estante extraíble
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"