Motion
HE2-2448

LITTLE GIANT
HE2-2448

High End 6-Wheeled Shelf Truck;24"W x 48"L x 59"H
Artículo MI #11655385
No. Fabricante HE2-2448
Precio1,520.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
HE2-2448

High End 6-Wheeled Shelf Truck;24"W x 48"L x 59"H
Artículo MI #11655385
No. Fabricante HE2-2448
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
Precio1,520.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 48 x 59 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg. y 8 pulg.
  • Altura
    59 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Altura exterior
    59 pulg.
  • Longitud exterior
    48 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    59 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    6 pulg.
  • Peso
    152 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante 6-Wheeled gama alta
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 4 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante 6-Wheeled gama alta
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE 6-WHEELED DE GAMA ALTA HE2-2448 ,
  • Estantes de acero calibre 12
  • Diseño de seis ruedas para una fácil maniobrabilidad y radio de giro cero
  • Dos ruedas centrales rígidas de 8" y cuatro ruedas giratorias de 5" montadas en esquina
  • Ruedas de poliuretano que no dejan marcas
  • Los end panels se extienden 48" de alto
  • Espacio libre en estante: 24"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"