Motion
MBP3LL2D-2448LP

LITTLE GIANT
MBP3LL2D-2448LP

Gabinete de banco con altura de mostrador con listón, 24" x 48", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11655841
No. Fabricante MBP3LL2D-2448LP
Precio1,915.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MBP3LL2D-2448LP

Gabinete de banco con altura de mostrador con listón, 24" x 48", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11655841
No. Fabricante MBP3LL2D-2448LP
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
Precio1,915.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    67 - 70 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    275 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    41 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante central
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MBP3LL2D-2448LP CABINA DE BANCO CON ALTURA DE MOSTRADOR
  • Puertas perforadas
  • Panel con listones
  • Estante central fijo calibre 12 con 13" de espacio libre
  • Altura de la superficie de trabajo superior de 41" con 3 labios de retención
  • Los niveladores de piernas proporcionan una altura adicional de 3"