Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria3 pulg.
- Altura total24 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo24 x 48 x 24 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasGoma
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- Capacidad de peso1000 lb
- Tipo de estación de trabajoMesas de máquina superiores de acero móvil
Descripción general
- Capacidad de 1000 lb
- Parte superior de acero calibre 12
- Cajón de almacenamiento
- Tamaño superior: 24" de profundidad x 48" de ancho
- Altura total: 24"
- 11/2" x 11/2" x 3/16" patas y abrazaderas de hierro en ángulo
- Construcción totalmente soldada