Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37.5 pulg.
- Longitud total37.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma36 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío48 lb
- Peso48 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorGris
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Capacidad de 1000 lb
- Cubierta de acero calibre 14
- 5 Ruedas de poliuretano
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- El patrón de las ruedas de diamante permite un radio de giro más estrecho
- Cubierta de lavado
- El asa de tubo extraíble se extiende 28 por encima de la cubierta