Motion
T700-LU-UPS

LITTLE GIANT
T700-LU-UPS

Camión con plataforma de cubierta de acero, borde labial
Artículo MI #11657055
No. Fabricante T700-LU-UPS
Precio471.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
T700-LU-UPS

Camión con plataforma de cubierta de acero, borde labial
Artículo MI #11657055
No. Fabricante T700-LU-UPS
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
Precio471.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    37.5 pulg.
  • Longitud total
    33.5 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    32 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    18 pulg.
  • Peso del envío
    39 lb
  • Peso
    39 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN PLATAFORMA CON PLATAFORMA DE ACERO T700-LU-UPS , 1
  • Capacidad de 1200 lb
  • Cubierta de acero calibre 14
  • 5 Ruedas de poliuretano
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • La plataforma tiene 1-1/2 labios de retención
  • El asa de tubo extraíble se extiende 28 por encima de la cubierta