Motion
TFF-370-10FF

LITTLE GIANT
TFF-370-10FF

Camión de mano alto de 60" con patada patentada, 0, 10" sin plataforma, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11657125
No. Fabricante TFF-370-10FF
Precio652.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
TFF-370-10FF

Camión de mano alto de 60" con patada patentada, 0, 10" sin plataforma, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11657125
No. Fabricante TFF-370-10FF
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
Precio652.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la placa de carga
    13-1/2 x 16 pulg.
  • Altura total
    60 pulg.
  • Longitud total
    27.5 pulg.
  • Ancho general
    21 pulg.
  • Peso del envío
    51 lb
  • Peso
    51 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    10 en Flat-Free
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Camión de mano alto de 60" con patada patentada
  • Equipado con anillo de elevación
    N
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas
    2
  • Capacidad de peso
    800 lb
  • Material de la rueda
    Sin plano

Descripción general

Descripción del fabricante
TFF-370-10FF PATENTADO 60\
  • Lleve más y haga menos viajes con esta carretilla de mano de altura extendida. La patada de pie le proporciona un apalancamiento adicional en cargas pesadas al arrancar. Simplemente incline la carretilla de mano hacia atrás mientras usa el pie para empujar la base hacia adelante. Se sorprenderá de lo fácil que es comenzar.
  • - 13-1/2"D x 1/4" thick tapered nose plate measures 16" wide at back
  • Borde frontal cónico
  • Marco de tubo de acero de calibre 14 y 1.05" de diámetro
  • Protectores de ruedas
  • La patada de pie se pliega y se bloquea cuando no se utiliza
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good