Motion
WSJ2-3048-36

LITTLE GIANT
WSJ2-3048-36

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 30.0000 pulg. de ancho, 762 mm de profundidad, mesas de trabajo de acero soldado de 36.0000 pulg. de alto, gris con parte superior de bloque de carpintero, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657216
No. Fabricante WSJ2-3048-36
Precio1,144.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSJ2-3048-36

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 30.0000 pulg. de ancho, 762 mm de profundidad, mesas de trabajo de acero soldado de 36.0000 pulg. de alto, gris con parte superior de bloque de carpintero, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657216
No. Fabricante WSJ2-3048-36
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
Precio1,144.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    762 mm
  • Altura
    36.0000 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    141 lb
  • Ancho
    30.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Tipo
    Mesas de trabajo de acero soldado con tapa de bloque de carnicero
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WSJ2-3048-36 BANCOS DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 3
  • Capacidad de carga de 3000 lb
  • Parte superior de bloques de carnicero de 13/4"
  • La parte superior reemplazable está atornillada a unmarco soldado
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: 373/4"
  • Estante inferior con reborde alto de 3" en la parte trasera
  • Espacio libre en estante: 203/4"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Construcción soldada
  • Fabricado en EE. UU.