Motion
4061-100
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 170 mm OD, 52.50 mm Longitud
Artículo MI #11658426
No. Fabricante 4061-100
Precio492.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 170 mm OD, 52.50 mm Longitud
Artículo MI #11658426
No. Fabricante 4061-100
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
Su precio$492.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    100 mm
  • Orificio - Lado 2
    100 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    52.50 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Longitud total
    52.5 mm
  • Peso
    9.9 kg

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    331 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-100
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    RfN 4061
  • Fuerza axial transmisible
    223 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058112683

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVES DE DISCO RETRÁCTIL 4061-100 100 RFN 4061

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"