Motion
4061-195
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 350 mm OD, 96 mm Longitud
Artículo MI #11658458
No. Fabricante 4061-195
Precio2,617.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 350 mm OD, 96 mm Longitud
Artículo MI #11658458
No. Fabricante 4061-195
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
Su precio$2,617.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    195 mm
  • Orificio - Lado 2
    195 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    96 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    195 mm
  • Exterior Diámetro  
    350 mm
  • Longitud total
    96 mm
  • Peso
    88.2 kg

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    338 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-195
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    RfN 4061
  • Fuerza axial transmisible
    1035 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058112775

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVES DE DISCO RETRÁCTIL 4061-195 195 RFN 4061

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron