Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio65 mm
- Exterior Diámetro95 mm
- Longitud total41 mm
- Peso0.88 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo175 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7003-065
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible110 kN/lbs
- UPC_NO842058103049
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.