Motion
7007-080
CONJUNTO DE BLOQUEO 80 X 120 7007
Artículo MI #11658853
No. Fabricante 7007-080
Precio252.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 80 X 120 7007
Artículo MI #11658853
No. Fabricante 7007-080
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
Precio252.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Peso
    2.8 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    70 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7007-080
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    131 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106187

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7007-080 80 X 120 7007
  • Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"