Motion
7013.1-2.1250
CONJUNTO DE BLOQUEO RFN 7013.1-IN DE 2-1/8"
Artículo MI #11658965
No. Fabricante 7013.1-2.1250
Precio323.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO RFN 7013.1-IN DE 2-1/8"
Artículo MI #11658965
No. Fabricante 7013.1-2.1250
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
Precio323.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.8 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Número de catálogo del fabricante
    7013.1-2.1250
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • UPC_NO
    842058101977

Descripción general

Descripción del fabricante
7013.1-2.1250 2-1/8" RFN 7013.1-IN LOCKI
  • Estas unidades de tipo brida fijan el buje positivamente contra su brida extendida, evitando el movimiento axial durante el apriete.
  • Se aplica donde la acción de autocentrado y la buena concentricidad de los componentes montados son esenciales y se utilizan bujes con orificios pasantes rectos.
  • Tamaños disponibles: ejes de la serie Métrica de 20 mm a 150 mm de diámetro y serie en pulgadas para ejes de 1” a 4” de diámetro.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good