Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio160 mm
- Exterior Diámetro210 mm
- Longitud total86 mm
- Peso7.8 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo171 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7015.0-160
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible598 kN/lbs
- UPC_NO842058102370
Descripción general
- Para un centrado excelente y una transmisión de par elevado, este dispositivo de doble ahusado refleja lo mejor de la experiencia en ingeniería de RINGFEDER®.
- Este estilo está en dos tipos, 7015.0 para aplicaciones de ingeniería general y 7015.1 para aplicaciones de poleas transportadoras.
- Disponible en tamaños de 100 a 800 mm.