Motion
37530870
Rango de 0 a 4 in, Acero, Calibre de profundidad de esfera blanca; Graduación de 0.001 in, Precisión de 0.002 in, Longitud de medición base de 2-1/2 in
Artículo MI #11664091
No. Fabricante 37530870
Price$364.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 4 in, Acero, Calibre de profundidad de esfera blanca; Graduación de 0.001 in, Precisión de 0.002 in, Longitud de medición base de 2-1/2 in
Artículo MI #11664091
No. Fabricante 37530870

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$364.98/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la base
    2.5000 pulg.
  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Viaje
    4.0000 pulg.

Details

  • Precisión
    0.0020 pulg.
  • Color de la cara del dial
    Blanco
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    4.0000 pulg.
  • Varillas de medición incluidas
    4
  • Rango por revolución
    0.0010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
37530870 37530870 0-4" 2-1/2" BASE SPI D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron