Motion
65158909
1-1/8 - 12 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 7" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 1-11/16" Hex
Artículo MI #11664820
No. Fabricante 65158909
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8 - 12 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 7" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 1-11/16" Hex
Artículo MI #11664820
No. Fabricante 65158909
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-11/16 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 - 12 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
65158909 1-1/8-12X7 GR8 ZP PARCIALMENTE THR
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo