Motion
05697446
Portaherramientas de torneado intercambiable de desprendimiento negativo derecho - Ángulo de ataque de 5° 4-1/2" OAL, Mango de 3/4" x 3/4", Utiliza CN..43. Plaquitas, portaherramientas MCLN, Series Multi-Option
Artículo MI #11667052
No. Fabricante 05697446
Precio216.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas de torneado intercambiable de desprendimiento negativo derecho - Ángulo de ataque de 5° 4-1/2" OAL, Mango de 3/4" x 3/4", Utiliza CN..43. Plaquitas, portaherramientas MCLN, Series Multi-Option
Artículo MI #11667052
No. Fabricante 05697446

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio216.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Parte posterior de la barra hasta el borde de corte
    1 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1.2000 pulg.
  • Insertar círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Ángulo de ataque
    5
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    3/4 pulg.
  • Ancho del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Manipulación
    Para diestros
  • Insertar compensación
    CN..43.
  • Insertar método de retención
    Tornillo o abrazadera
  • Rastrillo
    Negativo
  • Serie
    Multiopción
  • Material del portaherramientas
    Acero
  • Estilo de portaherramientas
    LCNM

Descripción general

Descripción del fabricante
05697446 DESPRENDIMIENTO NEGATIVO DE MANO DERECHA